noscriptKennedy Compresor arc supape 5-175 mm VSC175 | Cromwell Tools

Kennedy

Compresor arc supape 5-175 mm

SKU:

KEN5032710K

MPN:

VSC175

€78.95

Ex VAT

€93.95

Inc VAT

IN STOCK (21)

    Product Details

    Compresor cu arc pentru valve complet reglabil pentru folosirea la motoare multi-valvă cu benzină şi diesel cu valve montate în adâncime. Model universal cu acţiune unică cu camă dublă, ridicare paralelă/adaptor reversibil cu blocare automată. Levierul unic al compresorului cu 'acţiune directă' oferă o vizibilitate îmbunătăţită şi uşurinţă a accesului în zonele dificile. Realizat din oţel de înaltă rezistenţă cu toate îmbinările cu nituri şi un mâner de cauciuc cu aderenţă mare.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adâncime gât:

    165mm

    Brand

    Kennedy

    Capacitate de deschidere

    55 până la 175mm

    Caracteristici suplimentare

    Fabricate din oţel de calitate superioară Mânere de cauciuc antiderapant

    EAN

    5036140027947

    ECLASS Code

    21049090

    Greutate individuală

    2.20kg

    Lăţimea totală

    205mm

    Lungime totală

    430mm

    Nr. Piesei MFR

    VSC175

    Tip produs

    Arc supapă

    UNSPSC Code

    27140000