€165.66
Ex VAT
€197.14
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Pentru verificarea şi setarea timpului de aprindere la motoarele auto, agricole şi marine. Măsoară avansul scânteii de aprindere de la 0 - 60s. Se foloseşte la sistemele de 12V. Protejat la inversarea polarităţii. Precis la 8,000rpm. Conectori de curent spiralat lungi de 1m. Cutie rezistentă la impact din metal şi con cu nas din cauciuc. Buton trăgaci pornit/oprit. Tub Xenon linear luminos pentru folosirea pe timpul zilei. Lentilele cu focalizare asigură concentrarea luminii. Captare impuls inductiv uşor de aplicat. Lumină de verificare încorporată.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Caracteristici suplimentare | Cablu de alimentare de 100 cm Comutator de declanșare pornit/ Polaritate inversă protejată Precis până la 8000rpm |
EAN | 5036140022348 |
ECLASS Code | 21049090 |
Greutate individuală | 1370g |
Nr. Piesei MFR | TL-2300 |
Tip produs | Lumina de sincronizare |
UNSPSC Code | 27140000 |