noscriptKennedy Extractor de lichide pneumatic de 10 L FEBK10 | Cromwell Tools

Kennedy

Extractor de lichide pneumatic de 10 L

SKU:

KEN5404700K

MPN:

FEBK10

€274.84

Ex VAT

€327.06

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    FEBK10
    Extractor de fluide pneumatic destinat drenării uleiului de motor, apei, combustibilului şi lichidelor hidraulice ale motoarelor vehiculelor şi altor echipamente mecanice, drenarea lichidului de frână/ambreiaj şi colectarea altor scurgeri de fluide necorozive. Rezervor de mare capacitate pentru fluide de 10 litri ideal pentru garaj, depozitare tub extensie, folosit pentru ateliere şi pe şantier. Se livrează cu: Tub iniţial de 1500 x 15mm cu tuburi de extensie; conector drenaj frână de 700 x 6mm, 360 x 10mm, 310 x 6 mm şi 380mm. Alimentare cu aer 70 - 110 psi (5-8 bar), consum de aer 180 ltr/min, aspirare (maximă) 500 mm HG, rată extracţie 2.5ltr/min,dimensiune intrare aer 1/4” BSP.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140027770

    ECLASS Code

    21049090

    Include:

    Tuburi de extensie

    Lungime totală

    230mm

    Masa:

    3500g

    Nr. Piesei MFR

    FEBK10

    Număr de piese

    1

    Tip produs

    Tester lichid de frână

    UNSPSC Code

    27141001