€10.38
Ex VAT
€12.35
Inc VAT
3 Variations Available
Product Details
Product Specification
Uneltele de curăţat cadruri pentru parbrize sunt destinate pentru a curăţa cioburi,mizerie şi corpuri străine. Se pot folosi pentru scoaterea finisajelor de cauciuc din jurul parbrizului, cu tijă lungă pentru a ajunge în lăcaşul de la uşă. Fabricate din oţel crom vanadiu, întărit şi călit, cu mâner confortabil.
Attribute | Value |
---|---|
Aplicarea instrumentului | Sigiliu Sticlă, |
Brand | Kennedy |
Caracteristici suplimentare | Fabricate din oțel aliat cu crom și vanadiu. Mâner cu prindere confortabilă |
EAN | 5036140296541 |
ECLASS Code | 21049090 |
Include: | Doar unelte |
Lungime | 610mm |
Masa: | 270g |
Materialul sculei | Material metalic: |
Număr de piese | 1 |
Tip produs | Curățător de canale Glass Run |
UNSPSC Code | 27141001 |