noscriptKennedy Curățitor de canale pentru geamuri de 330 mm WK0301 | Cromwell Tools

Kennedy

Curățitor de canale pentru geamuri de 330 mm

SKU:

KEN5038720K

MPN:

WK0301

€6.10

Ex VAT

€7.26

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Uneltele de curăţat cadruri pentru parbrize sunt destinate pentru a curăţa cioburi,mizerie şi corpuri străine. Se pot folosi pentru scoaterea finisajelor de cauciuc din jurul parbrizului, cu tijă lungă pentru a ajunge în lăcaşul de la uşă. Fabricate din oţel crom vanadiu, întărit şi călit, cu mâner confortabil.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicarea instrumentului

    Parbriz Sigiliu

    Brand

    Kennedy

    Caracteristici suplimentare

    Mâner cu prindere confortabilă

    EAN

    5036140296534

    ECLASS Code

    21049090

    Include:

    Pernă pentru unelte dublu cusută pentru rezistență și nituită în punctele de tensiune

    Lungime

    330mm

    Masa:

    190g

    Materialul sculei

    Material metalic:

    Număr de piese

    1

    Tip produs

    Curățător de canale Glass Run

    UNSPSC Code

    27141001