€4.78
Ex VAT
€5.69
Inc VAT
3 Variations Available
Product Details
Product Specification
Uneltele de curăţat cadruri pentru parbrize sunt destinate pentru a curăţa cioburi,mizerie şi corpuri străine. Se pot folosi pentru scoaterea finisajelor de cauciuc din jurul parbrizului, cu tijă lungă pentru a ajunge în lăcaşul de la uşă. Fabricate din oţel crom vanadiu, întărit şi călit, cu mâner confortabil.
Attribute | Value |
---|---|
Aplicarea instrumentului | Parbriz Sigiliu Sticlă, |
Brand | Kennedy |
Caracteristici suplimentare | Mâner cu prindere confortabilă |
EAN | 5036140296527 |
ECLASS Code | 21049090 |
Include: | Pernă pentru unelte dublu cusută pentru rezistență și nituită în punctele de tensiune |
Lungime | 260mm |
Masa: | 150g |
Materialul sculei | Material metalic: |
Număr de piese | 1 |
Tip produs | Curățător de canale Glass Run |
UNSPSC Code | 27141001 |