€334.37
Ex VAT
€397.90
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Capacitate de 3 tone. Pedală de picior cu ridicare instantanee cu o cursă, ridică etrierul până la punctul de cric pentru a creşte productivitatea. Construit din oţel de înaltă rezistenţă. Mâner de 1m, din două piese. Etrier cu diametrul de 120mm. Protecţie automată de siguranţă la suprasarcină. Mecanism de întoarcere pozitivă, blocare şi declanşare. Roţi pivotante spate de uz intens.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Capacitate de ridicare | 3t |
Caracteristici suplimentare | Mâner din două piese de 1 metru Pedală de picior de ridicare instantanee |
EAN | 5036140009431 |
ECLASS Code | 36120207 |
Greutate individuală | 37.2kg |
Înălțimea de ridicare Max. | 490mm |
Înălțimea de ridicare Min. | 145mm |
Nr. Piesei MFR | T349 |
Tip produs | Cric pentru cărucior |
UNSPSC Code | 24101612 |