€112.45
Ex VAT
€133.82
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Şasiul din oţel puternic asigură stabilitatea atunci când se află sub sarcină. Roţile cu direcţie fixă şi roţile cu pivot pentru poziţionarea uşoară sub vehicule. Mâner pompă dintr-o singură piesă cu întindere lungă cu cauciuc pentru confort ce permite ridicarea şi coborârea rapidă. Valva de protecţie pentru siguranţă la suprasarcină previne distrugerea suprasarcinii la mecanismul hidraulic. Mâner de transport integral. Aprobat de GS şi TUV.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Capacitate de ridicare | 2t |
Caracteristici suplimentare | Supapă de protecție la suprasarcină de siguranță |
EAN | 5036140002494 |
ECLASS Code | 36120207 |
Greutate individuală | 12kg |
Înălțimea de ridicare Max. | 380mm |
Înălțimea de ridicare Min. | 130mm |
Nr. Piesei MFR | T238 |
Standarde Met | Aprobat GS şi TUV |
Tip produs | Cric pentru cărucior |
UNSPSC Code | 24101612 |