noscriptKennedy Cric hidraulic cu profil redus de 2 tone T5359 | Cromwell Tools

Kennedy

Cric hidraulic cu profil redus de 2 tone

SKU:

KEN5036520K

MPN:

T5359

€149.79

Ex VAT

€178.25

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Cricurile cu troliu înguste au șasiu din oțel puternic, robust, pentru a oferi stabilitate la sarcină. Înălțime redusă de intrare. Unghi de fugă cu direcție fixă de uz intens și roți pivotante ce asigură poziționarea ușoară sub vehicul înainte de ridicare. Mânerul pompei cu prindere din cauciuc pentru confort este prevăzut pentru ridicarea și coborârea rapidă a brațului de sarcină și a vehiculului. Se folosește pe suprafețe drepte tari.
    Nu lucrați sub vehiculul ridicat până când nu asigurați un alt mijloc de susținere, precum suporturi cu ax.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Capacitate de ridicare

    2t

    Caracteristici suplimentare

    O înălțime mică de intrare

    EAN

    5036140224148

    ECLASS Code

    36120207

    Greutate individuală

    14.5kg

    Înălțimea de ridicare Max.

    359mm

    Înălțimea de ridicare Min.

    89mm

    Nr. Piesei MFR

    T825010C

    Tip produs

    Cric pentru cărucior

    UNSPSC Code

    24101612