€484.71
Ex VAT
€576.80
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
QLT450
Confecţionate din aluminiu si otel usoare. Profilul sau scazut il face ideal pentru orice tip de autoturism, inclusiv sport şi masini de curse, şi roţile sale pivotante permit pozitionarea uşoara sub vehicule. De asemenea, are un lift rapid cu pompa dubla si un maner de cauciuc pentru confortul utilizatorului.
Dimensiuni: 685 x 345 x 180mm.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Capacitate de ridicare | 2.5t |
Caracteristici suplimentare | Profil redus |
EAN | 5036140247758 |
ECLASS Code | 36120207 |
Greutate individuală | 28.5kg |
Înălțimea de ridicare Max. | 460mm |
Înălțimea de ridicare Min. | 100mm |
Nr. Piesei MFR | T825011L |
Tip produs | Cric pentru cărucior |
UNSPSC Code | 24101612 |