€1230.39
Ex VAT
€1464.16
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Ideal pentru îndepărtarea şi instalarea transmisiei la autoturisme şi vehicule comerciale uşoare. Etrier rotativ universal complet reglabil cu console în colţ reglabile şi lanţuri de siguranţă. Pompă acţionată cu piciorul cu valvă de eliberare lasă ambele mâini libere pentru manevrarea transmisiei. Bază largă cu rotiţe cu rulment tip pivot du diametrul de 3" ce asigură stabilitate şi manevrare uşoară. Doi berbeci cromaţi în două etape previn intrarea ruginii în sistemul hidraulic. Ridică de la 875mm la 1800mm.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Capacitate de ridicare | 0.5t |
Caracteristici suplimentare | Pompă acționată cu picior Șa rotativă reglabilă cu suporturi de colț reglabile |
EAN | 5036140014541 |
ECLASS Code | 36120207 |
Greutate individuală | 68.5kg |
Înălțimea de ridicare Max. | 1800mm |
Înălțimea de ridicare Min. | 875mm |
Nr. Piesei MFR | TJ500 |
Pentru a se potrivi | Îndepărtare / instalare transmisie |
Tip produs | Cric de transmisie |
UNSPSC Code | 24101612 |