Kennedy

Scule pentru arc de șuruburi

SKU:

KEN5034940K

MPN:

772201

€6.45

Ex VAT

€7.68

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Scoate şi înlocuieşte piuliţele de arc din sistemele de frână. Coadă întărită şi călită din oţel carbon şi cupă cu finisaj oxidat pentru protecţie împotrivă coroziunii. Cupa are o muchie cu relief şi se potriveşte pentru şaibe de 16-22 mm dia. Rezistenţă la impact, mâner cu secţiune pătrată pentru a asigura o prindere sigură.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Caracteristici suplimentare

    Coadă și cupă din oțel carbon întărit și temperat Mâner din plastic rezistent la impact

    EAN

    5036140013605

    ECLASS Code

    21049090

    Include:

    Doar unelte

    Lungime totală

    152mm

    Masa:

    110g

    Materialul sculei

    Oțel

    Număr de piese

    1

    Tip produs

    Instrument de spălare a cupei cu arc de frână

    UNSPSC Code

    27141001