Ideal pentru presare, îndoire și extrudare. Poate fi operată manual sau cu aer comprimat prin conectarea unei conducte legate la o gură de admisie de aer sau direct la un compresor cu o presiune de cel puțin 8 - 9,5 bari la 4 cfm. Aparatul de măsură este inclus.
20 Tone
Ramă din oţel robustă cu contrasuporţi şi picioare late pentru extra stabilitate. înălţimea suprafeţei de lucru este ajustibilă în 8 trepte de 120mm, permiţând prelucrarea pieselor de mari dimensiuni cu maximă flexibilitate.
Capacitate: 20 de tone.
Lung totală: 1800mm.
Lăţime totală: 770mm.
Dimensiunea de bază: 750 x 700mm.
Greutate: 76kg.
30 Tone
Ramă din oţel foarte robustă cu contrasuporţi şi picioare late pentru extra stabilitate. înălţimea suprafeţei de lucru este ajustibilă în 7 trepte de 140mm, permiţând prelucrarea pieselor de mari dimensiuni cu flexibilitate crescută.
Capacitate : 30 de tone.
Lung totală: 1835mm.
Lăţime totală: 770mm.
Dimensiunea de bază: 750 x 700mm.
Greutate: 105kg.