Kennedy

Presă hidraulică de podea 30 tone, cu suport, greutate mare

SKU:

KEN5039490K

MPN:

TY30002

€1449.13

Ex VAT

€1724.46

Inc VAT

IN STOCK (4)

    Product Details

    Ideal pentru presare, îndoire și extrudare. Poate fi operată manual sau cu aer comprimat prin conectarea unei conducte legate la o gură de admisie de aer sau direct la un compresor cu o presiune de cel puțin 8 - 9,5 bari la 4 cfm. Aparatul de măsură este inclus.
    20 Tone
    Ramă din oţel robustă cu contrasuporţi şi picioare late pentru extra stabilitate. înălţimea suprafeţei de lucru este ajustibilă în 8 trepte de 120mm, permiţând prelucrarea pieselor de mari dimensiuni cu maximă flexibilitate.
    Capacitate: 20 de tone.
    Lung totală: 1800mm.
    Lăţime totală: 770mm.
    Dimensiunea de bază: 750 x 700mm.
    Greutate: 76kg.
    30 Tone
    Ramă din oţel foarte robustă cu contrasuporţi şi picioare late pentru extra stabilitate. înălţimea suprafeţei de lucru este ajustibilă în 7 trepte de 140mm, permiţând prelucrarea pieselor de mari dimensiuni cu flexibilitate crescută.
    Capacitate : 30 de tone.
    Lung totală: 1835mm.
    Lăţime totală: 770mm.
    Dimensiunea de bază: 750 x 700mm.
    Greutate: 105kg.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Capacitate

    30 tone

    Caracteristici suplimentare

    Cadru din oțel greu Industrie & autovehicule Picioare late pentru stabilitate maximă

    Cursă ramă

    165mm

    Diafragma tabelului

    170mm

    Dimensiunea bazei (L x D)

    750 x 700mmmm

    EAN

    5036140422643

    ECLASS Code

    21110000

    Greutate individuală

    105kg

    Înălţime totală

    1835mm

    Înălțimea mină/maximă a berbecului la masă

    De la 140 la 980mm

    Lățimea mesei de lucru

    530mm

    Lăţimea totală

    770mm

    Nr. Piesei MFR

    TY30002

    Pat de lucru pe înălțime reglabilă

    8 x 140mm

    Tip produs

    Presă de banc

    UNSPSC Code

    27121500