SKU:
MTL9494010K
MPN:
ONE2FOUR SE
€103.39
Ex VAT
€123.03
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Mărimea 2 - 4 Mecanism 28932
Finisaj argintiu. Testat CE. Certificat de incendiu aprobat CF600. Forţa de închidere 3 - 4 (EN1154). Lăţimea maximă a uşii 850 - 1100mm. Potrivit pentru uşi de 40 – 80kg.
Testat pentru incendii conform BS EN1634. Rezistă la foc 1 oră. Verificare reglabilă. Declic independent activ/inactiv. Potrivit pentru amplasarea pe uşi cu balamalele pe stânga sau pe dreapta. Deschidere de 180o (controlează uşa când este deschisă la 180o). Specificaţie: CE 1121. Certificare incendiu aprobată: CF600.
Respectă EN1154: da. Testat la incendiu conform EN1634: 2 ore. Mărimea: 3-4.
Aplicaţie: universală. Asamblarea braţului: braţ proeminent. Carcasa arhitecturală: 91.
Acţiune de verificare: reglabilă. Viteza de închidere: reglabilă. Opţiunea de a sta deschisă: da. (A NU se utiliza la uşi de incendiu). Verificare spate: da. Acţiune întârziată: da. Garanţie: 10 ani.
Covered Unit = Acoperite Unitatea
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Matlock |
Caracteristici | Acțiune independentă de pornire/oprire Se potrivește cu ușile cu balamale stânga și dreapta |
Categoria de utilizare | 4 |
Durabilitate | 8 |
EAN | 5036140055131 |
ECLASS Code | 23219090 |
Evaluarea incendiilor | BS EN1634 1 Oră |
Finisaj | Argint |
Lățimea ușii | 850-1100mm |
Masa/dimensiunea ușii de testare | 3 4 |
Potrivit pentru uși | 40-80kg |
Rezistentă la coroziune | 3 |
Siguranță în utilizare | 1 |
Standarde Met | BS EN1154 Certifire Aprobat CF600 |
Tip produs | Închidător de ușă deasupra capului |
UNSPSC Code | 31160000 |
Utilizarea ușii de incendiu | 1 |