noscriptAmortizor de uşă deasupra uşii | Cromwell Tools

Matlock

Amortizor de uşă deasupra uşii

2 Variations

Mărimea 2 - 4 Mecanism 28932
Finisaj argintiu. Testat CE. Certificat de incendiu aprobat CF600. Forţa de închidere 3 - 4 (EN1154). Lăţimea maximă a uşii 850 - 1100mm. Potrivit pentru uşi de 40 – 80kg.
Testat pentru incendii conform BS EN1634. Rezistă la foc 1 oră. Verificare reglabilă. Declic independent activ/inactiv. Potrivit pentru amplasarea pe uşi cu balamalele pe stânga sau pe dreapta. Deschidere de 180o (controlează uşa când este deschisă la 180o). Specificaţie: CE 1121. Certificare incendiu aprobată: CF600.
Respectă EN1154: da. Testat la incendiu conform EN1634: 2 ore. Mărimea: 3-4.
Aplicaţie: universală. Asamblarea braţului: braţ proeminent. Carcasa arhitecturală: 91.
Acţiune de verificare: reglabilă. Viteza de închidere: reglabilă. Opţiunea de a sta deschisă: da. (A NU se utiliza la uşi de incendiu). Verificare spate: da. Acţiune întârziată: da. Garanţie: 10 ani.

Covered Unit = Acoperite Unitatea