Kennedy

100x25x13mm AL/OX COARSEBENCH STONE

SKU:

KEN2551320K

MPN:

B24

€3.73

Ex VAT

€4.44

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Pentru uz în atelier. Ideal pentru ascuţirea dălţilor, instrumentelor din fier şi practic orice instrumente metalice.


    Pietre de şlefuit
    O gamă largă de pietre de polizat şi de ascuţit pentru a acoperi o varietate largă de aplicaţii de ascuţit şi adaptat. Majoritatea formelor şi dimensiunilor sunt disponibile în clase fin, medii şi aspre. Disponibile din oxid de aluminiu şi carbid silicon, toate pietrele pot fi folosite umede sau uscate pentru a produce margini de tăiere ascuţite sau pentru a îndepărta bavurile.
    Oxid de aluminiu
    Abraziv artificial extrem de dur, permiţând o penetrare la viteze ridicate a materialelor foarte rezistente fără a provoca rupere excesivă. Această rezistenţă la rupere îl face un material versatil
    potrivit pentru aplicaţii generale de ascuţit şi adaptat.
    Carbura de siliciu
    Abraziv artificial cu particule foarte dure, ascuţite. Acestea îl fac ideal pentru metale neferoase, suprafeţe dure, aliaje şi dololite. Se foloseşte şi pe piatră, marmură, sticlă şi plastic. Un abraziv superior ce poate penetra şi tăia rapid doar cu aplicarea unei presiuni uşoare.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    aderenţă

    P100

    Brand

    Kennedy

    CLASA:

    Grosieră

    EAN

    5036140101814

    ECLASS Code

    21011300

    Formă

    Dreptunghiulare - ţoli

    Lățime

    25mm

    Lungime

    100mm

    Masa:

    57g

    Material abraziv

    Oxid de aluminiu

    Tip produs

    Piatră de bancă

    UNSPSC Code

    31191510