€30.92
Ex VAT
€36.79
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
O soluţie completă pentru finisarea suprafeţelor cu performanţă ridicată, oferind o finisare perfectă în 3 etape. Pentru freze, polizoare pe banc sau polizoare cu poanson. Toate discurile de lustruit sunt plisate pentru a nu se încălzi la funcţionare şi pentru mai multă compoziţie.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | York |
Conţinut | Bar de 100g - Compoziție Generală pentru Finisaje. Disc de denibare 100x25mm cu 4 secțiuni și un orificiu de 9.5mm. Mop de cânepă aspră nestivuită 100x12.5mm cu 10 pliuri și un orificiu de 9.5mm. Mop de cânepă moale nestivuită 100x12.5mm cu 10 pliuri și un orificiu de 9.5mm. |
Diametru | 100mm |
EAN | 5036140012882 |
ECLASS Code | 21011308 |
Include: | Arbore de prindere sigur cu tija de 6mm. Disc de denibare 100x25mm cu 4 secțiuni și un orificiu de 9.5mm. Mop de cânepă aspră nestivuită 100x12.5mm cu 10 pliuri și un orificiu de 9.5mm. Mop de cânepă moale nestivuită 100x12.5mm cu 10 pliuri și un orificiu de 9.5mm. |
Nr. Piesei MFR | L002100015 |
Număr de piese | 5 |
Pentru utilizare pe | Lemn |
Tip produs | Kit Lustruire |
Tipul pachetului | Geantă |
UNSPSC Code | 23131504 |