noscriptYork PLASTIC POLISHING KIT | Cromwell Tools

York

PLASTIC POLISHING KIT

SKU:

YRK2809440K

€25.63

Ex VAT

€30.50

Inc VAT

IN STOCK (9)

    Product Details

    O soluţie completă pentru finisarea suprafeţelor cu performanţă ridicată, oferind o finisare perfectă în 3 etape. Pentru freze, polizoare pe banc sau polizoare cu poanson. Toate discurile de lustruit sunt plisate pentru a nu se încălzi la funcţionare şi pentru mai multă compoziţie.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    York

    Conţinut

    Arbore de prindere sigur cu tija de 6mm Bar albastru de 60g - Compoziție pentru Finisare cu Luciu de oglindă. Bar de 60g Maro - Compoziție pentru Polisat General. Mop de cânepă moale nestivuită 100x12.5mm cu 10 pliuri și un orificiu de 9.5mm.

    Diametru

    100mm

    EAN

    5036140012875

    ECLASS Code

    21011308

    Include:

    Bar de 60g Maro - Compoziție pentru Polisat General. Mop de cânepă aspră nestivuită 100x12.5mm cu 10 pliuri și un orificiu de 9.5mm.

    Nr. Piesei MFR

    L002100020

    Număr de piese

    5

    Pentru utilizare pe

    Materiale plastice,

    Tip produs

    Kit Lustruire

    Tipul pachetului

    Geantă

    UNSPSC Code

    23131504