€31.03
Ex VAT
€36.93
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
O soluţie completă pentru finisarea suprafeţelor cu performanţă ridicată, oferind o finisare perfectă în 3 etape. Pentru freze, polizoare pe banc sau polizoare cu poanson. Toate discurile de lustruit sunt plisate pentru a nu se încălzi la funcţionare şi pentru mai multă compoziţie.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | York |
Conţinut | Bar albastru de 60g - Compoziție pentru Finisare cu Luciu de oglindă. Bar de 60g Maro - Compoziție pentru Polisat General. Mop de cânepă moale nestivuită 100x12.5mm cu 10 pliuri și un orificiu de 9.5mm. |
Diametru | 100mm |
EAN | 5036140012868 |
ECLASS Code | 21011308 |
Include: | Arbore de prindere sigur cu tija de 6mm. Mop de cânepă aspră nestivuită 100x12.5mm cu 10 pliuri și un orificiu de 9.5mm. Mop de cânepă moale nestivuită 100x12.5mm cu 10 pliuri și un orificiu de 9.5mm. |
Nr. Piesei MFR | L002100010 |
Număr de piese | 5 |
Pentru utilizare pe | Metal neferos. |
Tip produs | Kit Lustruire |
Tipul pachetului | Geantă |
UNSPSC Code | 23131504 |