€30.92
Ex VAT
€36.79
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
O soluţie completă pentru finisarea suprafeţelor cu performanţă ridicată, oferind o finisare perfectă în 3 etape. Pentru freze, polizoare pe banc sau polizoare cu poanson. Toate discurile de lustruit sunt plisate pentru a nu se încălzi la funcţionare şi pentru mai multă compoziţie.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | York |
Conţinut | Bar de 60g Maro Inchis - Compoziție pentru Tăiere Rapida. Bar de 60g Roz - Compoziție pentru Polisat General. Mop de cânepă aspră nestivuită 100x12.5mm cu 10 pliuri și un orificiu de 9.5mm. Mop sisal cusut 100x25mm cu 4 secțiuni și un orificiu de 9.5mm. |
Diametru | 100mm |
EAN | 5036140012851 |
ECLASS Code | 21011308 |
Include: | Arbore de prindere sigur cu tija de 6mm. Bar albastru de 60g - Compoziție pentru Finisare cu Luciu de oglindă. Bar de 60g Roz - Compoziție pentru Polisat General. Mop de cânepă moale nestivuită 100x12.5mm cu 10 pliuri și un orificiu de 9.5mm. Mop sisal cusut 100x25mm cu 4 secțiuni și un orificiu de 9.5mm. |
Nr. Piesei MFR | L002100005 |
Număr de piese | 7 |
Pentru utilizare pe | Metale feroase |
Tip produs | Kit Lustruire |
Tipul pachetului | Geantă |
UNSPSC Code | 23131504 |