York

50mm Quick Change Discs Type R - Aluminium Oxide P50

SKU:

YRK2055230K

€1.00

Ex VAT

€1.19

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Pentru uz general, inclusiv suduri de amestec şi îndepărtarea semnelor aparatelor. Potrivit şi pentru uz pe contururi netede, piese mobile sau deteriorări ale şurubului central pe piesa de lucru. Se pot obţine viteze mai mari, ducând la eliminarea mai rapidă a stocului, reducerea orelor de lucru per om şi productivitate ridicată. Disponibil în două tipuri abrazive, oxid de aluminiu pentru uz general şi a alumină şi oxid de zirconiu pentru polizarea şi finisarea oţelului inoxidabil. Disponibil în diametre de 25mm, 38mm, 50mm, 75mm şi 100mm pentru discurile abrazive. Disponibil şi într-un material pentru pregătirea suprafeţei creat pentru netezirea suprafeţelor înainte de vopsit, îndepărtarea prafului, ruginii, imperfecţiunilor şi amestecarea semnelor de pilitură ale discurilor pentru a oferi finisaje perfecte pe metal. Toate discurile sunt compatibile cu suporturile de sistem 3M ROLOCTM.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Tip montaj:

    624Schimbare rapidă,

    aderenţă

    P50

    Aplicaţie

    Șlefuire

    Aplicație materială

    Oțeluri aliate

    Brand

    York

    CLASA:

    Grosieră

    Culoare

    Maro

    Diametru

    50mm

    Dimensiune pachet

    25

    EAN

    5036140216075

    ECLASS Code

    21011313

    Material abraziv

    Oxid de aluminiu

    Proiectarea găurilor de vid

    Fără gaură

    Tipul discului

    Disc acoperit

    UNSPSC Code

    31191506

    Viteza maximă de operare

    20,000rpm