€0.66
Ex VAT
€0.79
Inc VAT
29 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Pentru uz general, inclusiv suduri de amestec şi îndepărtarea semnelor aparatelor. Potrivit şi pentru uz pe contururi netede, piese mobile sau deteriorări ale şurubului central pe piesa de lucru. Se pot obţine viteze mai mari, ducând la eliminarea mai rapidă a stocului, reducerea orelor de lucru per om şi productivitate ridicată. Disponibil în două tipuri abrazive, oxid de aluminiu pentru uz general şi a alumină şi oxid de zirconiu pentru polizarea şi finisarea oţelului inoxidabil. Disponibil în diametre de 25mm, 38mm, 50mm, 75mm şi 100mm pentru discurile abrazive. Disponibil şi într-un material pentru pregătirea suprafeţei creat pentru netezirea suprafeţelor înainte de vopsit, îndepărtarea prafului, ruginii, imperfecţiunilor şi amestecarea semnelor de pilitură ale discurilor pentru a oferi finisaje perfecte pe metal. Toate discurile sunt compatibile cu suporturile de sistem 3M ROLOCTM.
Attribute | Value |
---|---|
• Tip montaj: | 624Schimbare rapidă, |
aderenţă | P50 |
Aplicaţie | Șlefuire |
Aplicație materială | Oțeluri aliate |
Brand | York |
CLASA: | Grosieră |
Culoare | Maro |
Diametru | 38mm |
EAN | 5036140216006 |
ECLASS Code | 21011313 |
Material abraziv | Oxid de aluminiu |
Proiectarea găurilor de vid | Fără gaură |
Tipul discului | Disc acoperit |
UNSPSC Code | 31191506 |
Viteza maximă de operare | 20,000rpm |