noscriptYork Perie circulară cu noduri spiralate și fir de oțel acoperit cu alamă, 100 mm x M14, 30 SWG YRK2954180K | Cromwell Tools

York

Perie circulară cu noduri spiralate și fir de oțel acoperit cu alamă, 100 mm x M14, 30 SWG

SKU:

YRK2954180K

MPN:

YRK2954180K

€9.11

Ex VAT

€10.84

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    • 30SWG
    • Viteza max. (rpm): 10.000
    • Tip peri: Răsuciți
    • Material peri: Sârmă din oțel| acoperit cu alamă
    • Tip montaj: Orificiu simplu
    • Orificiu arbore diametru: 22mm
    • Construcția cu peri răsuciți conferă o viteză mai mare pe suprafață
    • De mare putere
    • Fără scântei


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Tip montaj:

    Adaptor filetat

    Brand

    York

    Diametru

    100mm

    Diametrul firului

    0,5 mm

    EAN

    5036140397323

    ECLASS Code

    21011308

    Lungime

    22mm

    Material perii

    Alamă

    Orificiu arbore diametru

    M14

    Tip perii

    Sârmă răsucită

    Tipul periei

    Perii cupă

    UNSPSC Code

    27111907

    Viteza maximă de operare

    8500rpm