€11.24
Ex VAT
€13.38
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
Discurile lambou netesute, de inalta performanta, reprezinta o alegere ideala pentru lustruire si finisare din oţel inoxidabil, oţel carbon, metale neferoase etc. Disponibile in două dimensiuni si cu posibilitatea de a alegere dintre tipurile grosier, mediu şi fin. Rpm maxim 13.280 şi viteza maximă 80 m / s.
Attribute | Value |
---|---|
• Tip montaj: | Gaură centrală |
Alezaj | 22.23mm |
Brand | York |
CLASA: | Medie |
Culoare | Maroon |
Diametru | 125mm |
EAN | 5036140245884 |
ECLASS Code | 21011313 |
Material abraziv | Oxid de aluminiu |
Material suport | Cu suport din fibră de sticlă (de uz general, fără zgârieturi). |
Tipul discului | Conic (Tip 29) |
UNSPSC Code | 31191506 |
Viteza maximă de operare | 12200rpm |