noscriptYork Disc de Flaps Non-Țesut, 125 x 22.23mm, Grunjos, Oxid de Aluminiu, Conic (Tip 29) | Cromwell Tools

York

Disc de Flaps Non-Țesut, 125 x 22.23mm, Grunjos, Oxid de Aluminiu, Conic (Tip 29)

SKU:

YRK2209830K

€11.24

Ex VAT

€13.38

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Discurile lambou netesute, de inalta performanta, reprezinta o alegere ideala pentru lustruire si finisare din oţel inoxidabil, oţel carbon, metale neferoase etc. Disponibile in două dimensiuni si cu posibilitatea de a alegere dintre tipurile grosier, mediu şi fin. Rpm maxim 13.280 şi viteza maximă 80 m / s.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Tip montaj:

    Gaură centrală

    Alezaj

    22.23mm

    Brand

    York

    CLASA:

    Grosieră

    Culoare

    Maro

    Diametru

    125mm

    EAN

    5036140245877

    ECLASS Code

    21011313

    Material abraziv

    Oxid de aluminiu

    Material suport

    Cu suport din fibră de sticlă (de uz general, fără zgârieturi).

    Tipul discului

    Conic (Tip 29)

    UNSPSC Code

    31191506

    Viteza maximă de operare

    12200rpm