noscriptYork GRINDING WHEEL 8"x3/4"x1.1/4" A36 HARD V | Cromwell Tools

York

GRINDING WHEEL 8"x3/4"x1.1/4" A36 HARD V

SKU:

YRK2352620K

€9.47

Ex VAT

€11.27

Inc VAT

IN STOCK (43)

    Product Details

    Cu vitrificare pentru șlefuire de precizie. Rezistente la apă, acid și uleiuri. Toate orificiile de 11/4", cu bucșe de nailon cu orificiul de: 1", 7/8", 3/4", 5/8" și 1/2"


    Toate roțile de șlefuire York sunt furnizate într-o cutie de depozitare unică, care ajută la prevenirea ciobirii și a altor deteriorări accidentale. Cutii de rezervă disponibile.


    Tip 1 Simplu
    Orificiu 1.1/4"


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Alezaj

    31.75mm

    Brand

    York

    CLASA:

    Grosieră

    Denumire granule

    A36

    Diametru

    203mm

    Duritate

    Greu

    EAN

    5036140219922

    ECLASS Code

    21011305

    Grosime:

    19mm

    Mărime granule

    A36

    Material abraziv

    Oxid de aluminiu

    UNSPSC Code

    23131503