noscriptYork 80 x 50mm Flap Wheels - Aluminium Oxide - 6.0mm Shaft P80 | Cromwell Tools

York

80 x 50mm Flap Wheels - Aluminium Oxide - 6.0mm Shaft P80

SKU:

YRK2206520K

€7.18

Ex VAT

€8.54

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Periile rotative pot fi folosite în sculele pneumatice sau electrice portabile, inclusiv tampon pentru anvelope, axe flexibile şi freze de mână. Produse din ţesătură industrială de cea mai înaltă calitate. Folosite pentru o gamă largă de aplicaţii precum îndepărtarea ruginii,curăţarea zonelor de sudură şi sablarea lemnului înainte de vopsit. Ambalate în cutii de câte 10 cu excepţia celor de 60x 50 şi 80 x 50 care sunt ambalate câte 6. Design cu butuc încastrat pentru un acces maxim în colţuri înguste.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    aderenţă

    P80

    Brand

    York

    Diametru

    80mm

    Diametru de montare

    6mm

    EAN

    5036140219113

    ECLASS Code

    21011305

    Lățime

    50mm

    Material abraziv

    Oxid de aluminiu

    Tipul roții

    Roţi de şlefuire

    Tipul tijei

    Plate

    UNSPSC Code

    31191600

    Viteza maximă de operare

    8,900rpm