noscriptYork 100x16mm F/GLASS ZIRC FLAP DISC P40 2207310E | Cromwell Tools

York

100x16mm F/GLASS ZIRC FLAP DISC P40

SKU:

YRK2207310E

MPN:

2207310E

€0.74

Ex VAT

€0.88

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Discuri cu șlefuire asemănătoare discurilor cu centru presat și finisaj asemănător discurilor de fibră.
    • Tip 29
    • Material suport: Fibră de sticlă
    • Fără filet
    • Conceput pentru îndepărtarea reziduurilor, mixare și finisare într-o singură aplicație
    • Ideal pentru eliminarea utilizării de discuri de rașchetare, șlefuire sau discuri de fibră de sticlă convenționale în multe aplicații
    • Nu este necesar suportul
    • Pentru orice polizor de 80m/s
    • EN12413


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    aderenţă

    P40

    Brand

    York

    Diametru

    100mm

    EAN

    5036140467385

    ECLASS Code

    21011313

    Material abraziv

    Zirconiu

    Material suport

    Cu suport din fibră de sticlă (de uz general, fără zgârieturi).

    Nr. Piesei MFR

    2207310E

    Standarde Met

    Fabricat conform EN12413

    Tipul discului

    Conic (Tip 29)

    UNSPSC Code

    31191506

    Viteza maximă de operare

    15,300rpm