€0.96
Ex VAT
€1.14
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
Granulaţia de zirconium e suportată de aditivele abrazive care lubrifiază şi răcesc materialul şi ajută la prevenirea supraîncărcării, prelungind astfel viaţa discului. Se pot folosi pentru toate tipurile de oţeluri inoxidabile, îmbinărilor de sudură din piesele turnate şi alte metale sofisticate pentru perioade lungi de timp, eliminând cantităţi mari de metal fără a crea exces de căldură.
Attribute | Value |
---|---|
aderenţă | P60 |
Alezaj | 22mm |
Aplicaţie | Cutting Stock Removal |
Brand | York |
Cantitate pachet | 25 |
Compatible With | Right Angle Grinder |
Culoare | Blue |
Diametru | 115mm |
EAN | 5036140289024 |
ECLASS Code | 21011313 |
Grit Grade | Extra Coarse |
Îmbinare | Resin |
Material abraziv | Zirconiu |
Material suport | Fibră |
Materiale compatibile | INOX/Stainless Steel Steel |
nominală | ZF714 |
Nr. Piesei MFR | ZF714 00000011522 0060S1E |
Proiectarea găurilor de vid | Fără gaură |
Tip alezaj | Gaură în formă de stea |
UNSPSC Code | 31191506 |
Viteza maximă de operare | 13300rpm |