€14.68
Ex VAT
€17.47
Inc VAT
Age Restricted -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.find out more
Hazardous -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.find out more
Product Details
Product Specification
Product Documents
CG90-FG H1
Uleiul transparent pentru
temperaturi ridicate cu
PTFE are un interval de
temperatură de operare de la
-40°C la +200°C. Aprobare
H1 de la InS 1795391. Nu
este toxic, este inodor, cu
multiple grade, rezistent la
apă şi vapori şi cu inhibitor
de coroziune adăugat.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Action Can |
Caracteristici | Curat și transparent Inhibitor de coroziune încorporat Rezistent la apă, abur, acizi și alcali |
Culoare | Amber |
Dimensiune | 500ml |
EAN | 5012117996478 |
ECLASS Code | 23060100 |
Gradul NLGI | 2 |
Intervalul de temperatură de funcționare | -40 la 200°C |
nominală | CG-90 |
Nr. Piesei MFR | 32799 |
Pentru utilizare pe | Angrenaje Lanţuri Rulmenți |
Tip produs | Lubrifiant de uz general |
Tipul recipientului | Aerosol |
UNSPSC Code | 15121902 |