noscriptAdâncit la mijloc sau plat armat Discuri de tăiere şi şlefuire | Cromwell Tools

York Abrasives Gold

Adâncit la mijloc sau plat armat Discuri de tăiere şi şlefuire

5 Variations

Gama de discuri de tăiere și șlefuire oferă un raport optimizat performanță/preț pentru toate aplicațiile industriale. Pot fi utilizate în mai multe industrii inclusiv automobilistică, metalurgică, aerospațială și construcții. Toate discurile de tăiere armate York Gold cu mijlocul adâncit și plate au marcajul „oSa" (aprobare din partea Organizației pentru Siguranța produselor abrazive).
Discuri de tăiere
Uz general
• A30S
• Tip 42
• Grosime: 3 mm
• Material abraziv: Oxid de aluminiu
• Mărime granulație: 30-Normală/Grosieră
• Pentru oțel, profile de oțel, construcția și fabricarea rezervoarelor și cusături de sudură
• Potrivite pentru polizoare în unghi de mână
• EN12413