SKU:
YRK2300350K
MPN:
YRK2300350K
€1.22
Ex VAT
€1.45
Inc VAT
7 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Inox
• R30RBF
• Tip 27
• Diametru disc: 180 mm
• Dimensiune orificiu: 22 mm
• Grosime: 6 mm
• Material abraziv: Oxid de aluminiu
• Mărime granulație: 30-Normală/Grosieră
• Pentru aliaje de oțel sau oțel nealiat de construcții, oțel inoxidabil, foi de oțel, cabluri și profile de oțel, fabricare de mrezervoare și sudare
• Potrivite pentru polizoare în unghi de mână
• EN12413
Attribute | Value |
---|---|
aderenţă | 30 |
Alezaj | 22.23mm |
Aplicaţie | Șlefuire |
Brand | York |
CLASA: | Mediu/Grosier |
Denumire granule | A30RBF |
Diametru | 125mm |
Duritate | Greu |
EAN | 5036140398177 |
ECLASS Code | 21011313 |
Grosime: | 6mm |
Mărime granule | 30-Medium/Coarse |
Material abraziv | Oxid de aluminiu |
Materiale adecvate | Steel |
Nr. Piesei MFR | 202.015 |
Orificiu central | Orificiu drept |
RPM maxim | 12200rpm |
Standarde Met | Fabricat conform EN12413 |
Tip | Tip 27 |
Tipul îmbinării | Resinoid cu armare cu fibre (BF) |
Unghi optim pentru utilizare | 25 la 35° |
UNSPSC Code | 31191506 |
Viteza maximă de operare | 80m/s |