Senator

2.00 CARAT DIAMOND DRESSER

SKU:

SEN4962000K

€109.95

Ex VAT

€130.84

Inc VAT

IN STOCK (38)

    Product Details

    Pentru ascuţirea şi îndreptarea pietrelor de polizor. Îndreptarea reprezintă procesul de aliniere a periferiei discului de rectificat, astfel încât să se învârtă concentric cu axa sa de rotaţie. Acest lucru permite o mişcare de rotaţie precisă între discul de polizor şi materialul străin introdus în disc. Acest lucru permite discului să taie cu precizie. Aceste unelte sunt folosite în principal pentru discuri cu faţă dreaptă.
    Set de 3 bucăţi
    Utilizare pentru regim mediu de lucru. Diametru 1/2" x 6" (-9100K).


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Senator

    Dimensiunea diamantului

    2.00ct

    EAN

    5036140160293

    ECLASS Code

    21019109

    Lățime

    12.7mm

    Lungime

    152mm

    Pentru utilizare pe roată

    600mm

    Tip

    Punct unic de diamant

    UNSPSC Code

    23131515