York

Perie circulară cu noduri spiralate de 75 x 22 mm, fir de oțel de 50 SWG, orificiu simplu

SKU:

YRK2955320K

MPN:

YRK2955320K

€9.72

Ex VAT

€11.57

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    • 30SWG
    • Viteza max. (rpm): 10.000
    • Tip peri: Răsuciți
    • Material peri: Sârmă din oțel| acoperit cu alamă
    • Tip montaj: Orificiu simplu
    • Orificiu arbore diametru: 22mm
    • Construcția cu peri răsuciți conferă o viteză mai mare pe suprafață
    • De mare putere
    • Fără scântei


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Tip montaj:

    Alezaj simplu

    Brand

    York

    Diametru

    75mm

    Diametrul firului

    0,5 mm

    EAN

    5036140397484

    ECLASS Code

    21011308

    Material perii

    Oțel

    Orificiu arbore diametru

    22.23mm

    Tip perii

    Sârmă răsucită

    Tipul periei

    Perii cupă

    UNSPSC Code

    27111907

    Viteza maximă de operare

    8500rpm