York

Perie circulară montată pe arbore, fir de sârmă, 70 x 10 mm, 30 SWG

SKU:

YRK2952620K

MPN:

YRK2952620K

€2.95

Ex VAT

€3.51

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    • 30SWG
    • Tip peri: Sârmă încrețită
    • Material peri: Sârmă de oțel
    • Tip montaj: Montate pe arbore
    • Diametru arbore: 6,0mm
    • Indicate pentru îndepărtar vopselei, a ruginii, a depunerilor de calcar de pe orice tip de piese de oțel și a straturilor de oxid de pe oțel inoxidabil și metale neferoase
    • Pentru lucrări profesionale și DIY


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Tip montaj:

    Montat pe arbore

    Brand

    York

    Diametru

    70mm

    Diametru arbore

    6mm

    Diametrul firului

    0,3 mm

    EAN

    5036140397026

    ECLASS Code

    21011308

    Lățime

    10mm

    Lungime

    15mm

    Material perii

    Oțel

    Tip perii

    Sârmă încrețită

    Tipul periei

    Roată de sârmă

    UNSPSC Code

    27111907

    Viteza maximă de operare

    15000rpm