SKU:
YRK2952370K
MPN:
YRK2952370K
€4.15
Ex VAT
€4.94
Inc VAT
17 Variations Available
Product Details
Product Specification
• 30SWG
• Tip peri: Sârmă încrețită
• Material peri: Sârmă de oțel
• Tip montaj: Montate pe arbore
• Diametru arbore: 6,0mm
• Indicate pentru îndepărtar vopselei, a ruginii, a depunerilor de calcar de pe orice tip de piese de oțel și a straturilor de oxid de pe oțel inoxidabil și metale neferoase
• Pentru lucrări profesionale și DIY
Attribute | Value |
---|---|
• Tip montaj: | Montat pe arbore |
Brand | York |
Diametru | 50mm |
Diametru arbore | 6mm |
Diametrul firului | 0,3 mm |
EAN | 5036140396982 |
ECLASS Code | 21011308 |
Lățime | 20mm |
Lungime | 15mm |
Material perii | Oțel |
Tip perii | Sârmă încrețită |
Tipul periei | Roată de sârmă |
UNSPSC Code | 27111907 |
Viteza maximă de operare | 15000rpm |