York

Perie circulară cu arbore și fir de oțel, 125 mm x 5/8" BSW, 30 SWG

SKU:

YRK2954540K

MPN:

YRK2954540K

€10.91

Ex VAT

€12.98

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    • 30SWG
    • Viteza max. (rpm): 10.000
    • Tip peri: Răsuciți
    • Material peri: Sârmă din oțel| acoperit cu alamă
    • Tip montaj: Orificiu simplu
    • Orificiu arbore diametru: 22mm
    • Construcția cu peri răsuciți conferă o viteză mai mare pe suprafață
    • De mare putere
    • Fără scântei


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Tip montaj:

    Orificiu arbore

    Brand

    York

    Diametru

    125mm

    Diametrul firului

    0,3 mm

    EAN

    5036140397415

    ECLASS Code

    21011308

    Material perii

    Oțel

    Orificiu arbore diametru

    5/8" BSW

    Tip perii

    Sârmă încrețită

    Tipul periei

    Perii cupă

    UNSPSC Code

    27111907

    Viteza maximă de operare

    6000rpm