€17.03
Ex VAT
€20.27
Inc VAT
3 Variations Available
Product Details
Product Specification
Truse de 21 piese
Spiralate, căptuşite cu material rezistent la tragere. Pentru polizarea şi finisarea marginilor, profilelor, încheieturilor sudate etc. Se foloseşte cu scule electrice. Oxid de aluminiu pentru uz pe majoritatea metalelor.
Attribute | Value |
---|---|
aderenţă | P60 P80 |
Brand | York |
Diametru | 15mm |
Dimensiune pachet | 20 |
EAN | 5036140289680 |
ECLASS Code | 21011300 |
Include: | 1x Suport cu știft de 6mm 6x P80 |
Lățime | 30mm |
Material abraziv | Oxid de aluminiu |
Tip | Benzi şmirghel |
UNSPSC Code | 31191504 |