noscriptSherwood Taper Tap, M24 x 3mm, Straight Flute, Metric Coarse, High Speed Steel, Bright | Cromwell Tools

Sherwood

Taper Tap, M24 x 3mm, Straight Flute, Metric Coarse, High Speed Steel, Bright

SKU:

SHR0850610A

€35.32

Ex VAT

€42.03

Inc VAT

IN STOCK (12)

    Product Details

    Dimensiuni tarozi conform IS0 529 Canal drept Dimensiuni individuale
    (1) Diametrul şi înclinarea nu sunt stipulate în ISO.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    18mm

    Aplicație materială

    Fontă Oțel inoxidabil

    Brand

    Sherwood

    Categoria ISO

    K M N P

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    M24

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140181533

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Lățimea pătratului

    14mm

    Lungime totală

    130mm

    Lungimea firului

    36mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    4

    Pitch

    3mm

    Șanfren

    Conic

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    UNSPSC Code

    27112806