SIP

01700, Gaură de pilon montată pe bancă, 13mm, B16, 230V, 350W

SKU:

SIP2770762K

MPN:

01700

€323.29

Ex VAT

€384.72

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    • Comutator Stop/Start și oprire de urgență cu NVR (No Volt release) magnetic integrat
    • Apărătoare telescopică burgiu
    • Ajustare rapidă și ușoară a vitezei
    • Masă și bază din fontă rezistentă
    • Protecție termică pentru o durată de viață prelungită a motorului


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    SIP

    Călătoria axului

    50mm

    Capacitate maximă de perforare:

    13mm

    Conicul axului

    B16

    Diametrul coloanei

    46mm

    Dimensiunea bazei

    290 x 190mm

    Dimensiunea mandrinei

    1.5mm

    Dimensiunea mesei

    160 x 160mm

    Distanța de balansare

    210mm

    Distanța maximă a arborelui principal până la bază

    300mm

    Distanța maximă a axului la coloană

    105mm

    Distanța maximă a axului la masă

    220mm

    EAN

    5012713017003

    ECLASS Code

    36600203

    Faza

    Monofazic

    Gama de viteză de găurire

    620 to 2,620rpm

    Masa:

    14.7kg

    Nr. Piesei MFR

    01700

    Numărul de viteze de foraj

    5

    Puterea motorului

    350W

    Tensiune

    230V

    Tip de alimentare

    Manuale

    UNSPSC Code

    23101502

    Warranty

    2 Years