Sherwood

SET OF 41 HSS DRILLS 6-10.00mm x 0.1mm

SKU:

SHR0258420K

€117.93

Ex VAT

€140.34

Inc VAT

IN STOCK (41)

    Product Details

    Calitate industrială. Canal ascuţit, finisaj albastru, Furnizate în cutii metalice cu divizare. Fabricate conform BS328 : Partea 1 : 1986, DIN 338N şi ANSI B94 - 11M.


    Set 41 Piese Conţine (mm): 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10.0


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Sherwood

    Construcție caneluri

    Flautul măcinat

    Creșterea mărimii

    0,1 mm

    Dimensiunea burghiului inclusă

    6mm până la 10mm x 0.1 mm

    Dimensiunea minimă a burghiului

    6

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140003361

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Oxid negru

    Individual sau set

    Set

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de piese

    41

    Sistem de măsurare

    Metric

    Standarde Met

    ANSI B94-11M BS 328 DIN 338N

    Tipul cutiei

    Material metalic:

    UNSPSC Code

    23241634