SKU:
SHR0258520K
€68.76
Ex VAT
€81.82
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Calitate industrială. Canal inferior. Se livrează în cutii metalice divizate.
Fabricate conform BS328 : Part 1 : 1986, DIN 338N & ANSI B94 - 11M.
Conţine (mm): 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Sherwood |
Construcție caneluri | Flautul măcinat |
Creșterea mărimii | 0,5 mm |
Dimensiunea burghiului inclusă | 1mm to 13mm x 0.5mm |
Dimensiunea minimă a burghiului | 1 |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140018280 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Individual sau set | Set |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de piese | 25 |
Sistem de măsurare | Metric |
Standarde Met | ANSI B94-11M BS 328 DIN 338N |
Tipul cutiei | Material metalic: |
UNSPSC Code | 23241634 |