€2.11
Ex VAT
€2.51
Inc VAT
36 Variations Available
Product Details
Product Specification
Burghiele de tip jobber Senator sunt forjate prin cilindrare din HSS, asigurând o structură granulară neîntreruptă. Acesta furnizează o forţă şi o durabilitate excepţionale. Vârfurile sunt şlefuite pentru o frezare eficientă. Adecvate pentru executarea găurilor în lemn, plastic, carbon şi oţel carbon obişnuit, unde eficienţa de tăiere a canalului inferior nu este necesară. Fabricat conform BS 328 : Part 1 : 1986 & DIN 338 Type N.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Senator |
Construcție caneluri | Rolă forjată |
Diametrul burghiului metric | 9mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140159747 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Oxid negru |
Individual sau set | Individual |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 125mm |
Lungimea canelurilor | 81mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de caneluri | 2 |
Standarde Met | DIN 338 |
Tip canelură | Spirală |
Tip Helix | Helix normal |
Unghiul punctului | 118° |
UNSPSC Code | 23241634 |