noscriptKennedy 9PCE SDS Plus Hammer Drill Bit Set | Cromwell Tools

Kennedy

9PCE SDS Plus Hammer Drill Bit Set

SKU:

KEN0577020K

€36.63

Ex VAT

€43.59

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Burghie cu vârf carbid tungsten pentru toate bormaşinile SDS. Burghie de înaltă performanţă cu rezistenţă sporită la temperaturi extreme, asigurând performanţă maximă şi rezistentă la tocire. Fabricat conform DIN 8035.


    7 Piese
    5, 6 şi 8mm x 110mm lungime totală
    6, 8, 10 şi 12mm x 160mm lungime totală


    9 Piese
    5, 5.5, 6 şi 7mm x 160mm lungime totală
    8 x 210mm, 8 x 260mm, 12 x 216mm, 12 x 316mm şi 16 x 250mm lungime totală


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Kennedy

    Cantitate pachet

    9

    Categoria ISO

    O

    Diametru burghiu

    5-16mm

    Dimensiunea burghiului inclusă

    5 to 16mm

    EAN

    5036140002388

    ECLASS Code

    21010101

    Individual sau set

    Set

    Interval

    5 to 16mm

    Lungime

    210 216 250mm

    Tip burghiu

    Burghie de zidărie

    Tipul cutiei

    Plastic Wallet

    Tipul tijei

    SDS

    UNSPSC Code

    27112703