€5.72
Ex VAT
€6.81
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
Canal inferior, pentru executarea găurilor centruitoare pe componente înainte de procesare. Burghiele cu lungime suplimentară sunt utile în mod special pentru executarea găurilor centruitoare în adâncituri. Confecţionate conform BS 328 : Part 1 : 1986, DIN333A : ISO 86, ISO2540, ISO2541.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Sherwood |
Diametrul caroseriei | 5mm |
Diametrul punctului de foraj | 1.6mm |
EAN | 5036140162563 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Individual sau set | Individual |
Lungime totală | 120mm |
Lungimea maximă a punctului de foraj | 2.6mm |
Lungimea minimă a punctului de foraj | 2mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de piese | 1 |
Standarde Met | BS 328 DIN 333A ISO 2540 ISO 2541 ISO 866 |
Stil de tăiere | Plate |
Tipul tijei | Rotund simplu |
Unghi zencuitoare | 60° |
Unghiul punctului de foraj | 118° |
UNSPSC Code | 23241605 |