noscriptSwissTech M8x1.25 BLUE SP/FT 371 HSS-EV OX TAP | Cromwell Tools

SwissTech

M8x1.25 BLUE SP/FT 371 HSS-EV OX TAP

SKU:

SWT1853027B

€20.47

Ex VAT

€24.36

Inc VAT

IN STOCK (27)

    Product Details

    Pentru găuri oarbe scurte. Vârf conic conform DIN formă C (3 x P). Toleranţă de filetare conform 6H. 'Plat Fără Impact' ISO Metric - Pas Mare Unghi arc 45°.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    8mm

    Adâncimea de atingere

    20mm

    Aplicație materială

    Oțel inoxidabil

    Atingeți Tip

    Flaut spiralat

    Brand

    SwissTech

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    M8

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140208940

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Temperat cu abur

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Individual sau set

    Individual

    Lățimea pătratului

    6.2mm

    Lungime totală

    90

    Lungimea firului

    13mm

    Material

    Supapă numai

    Material de

    M35

    Număr de caneluri

    3

    Pitch

    1.25mm

    Threading Tap Type

    Robinet de mașină

    Unghi tăiș

    45°

    UNSPSC Code

    27112806