€47.76
Ex VAT
€56.83
Inc VAT
9 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Pentru găuri străpunse. Vârf conic conform DIN forma B. (de la 3,5 x P la 5,5 x P).
Toleranţă de filetare conform 6HX.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 12mm |
Aplicație materială | Cast Iron Stainless Steel Steel |
Atingeți Tip | Punct spiral |
Brand | SwissTech |
Clasa de potrivire | 6HX |
Dimensiune filet | M16 |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140208803 |
ECLASS Code | 21010210 |
Finisaj/Acoperire | Temperat cu abur |
Fir standard | Matriţe, filet metric grosier |
Individual sau set | Individual |
Lățimea pătratului | 9mm |
Lungime totală | 110 |
Lungimea firului | 27mm |
Material | Supapă numai |
Material de | M35 |
Număr de caneluri | 3 |
Pitch | 2mm |
Threading Tap Type | Robinet de mașină |
UNSPSC Code | 27112806 |