SwissTech

M5x0.8 YELLOW SP/FL 371 HSS-EV OX TAP

SKU:

SWT1850518Y

€11.32

Ex VAT

€13.47

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Pentru găuri oarbe. Vârf conic conform DIN form C (3 x P). Toleranţă de filetare:
    canal spiralat conform 6H.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    6mm

    Adâncimea de atingere

    12.5mm

    Aplicație materială

    Alamă Bronz Oțel carbon nealiat

    Atingeți Tip

    Flaut spiralat

    Brand

    SwissTech

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    M5

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140208391

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Temperat cu abur

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Individual sau set

    Individual

    Lățimea pătratului

    4.9mm

    Lungime totală

    70

    Lungimea firului

    8mm

    Material

    Supapă numai

    Material de

    M35

    Număr de caneluri

    3

    Pitch

    0.8mm

    Threading Tap Type

    Robinet de mașină

    Unghi tăiș

    40°

    UNSPSC Code

    27112806