€88.66
Ex VAT
€105.51
Inc VAT
26 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seturi de Trei - 1 din fiecare, con, auxiliar şi buşon.
IS0 529
Canal drept, Dimensiuni individuale
(1) Diametrul şi înclinarea nu sunt stipulate în ISO.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 18mm |
Atingeți Tip | Canelură dreaptă |
Brand | Sherwood |
Categoria ISO | K M N |
Dimensiune filet | M24 x 1.5mm |
EAN | 5036140181489 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Fir standard | Fine metrică |
Lățimea pătratului | 14mm |
Lungime totală | 130mm |
Lungimea firului | 45mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de piese | 3 |
Șanfren | Al doilea Mufă |
Threading Tap Type | Gaură de agățat |
UNSPSC Code | 27112806 |